text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel en surcote ISO 4014 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M36X200

Spécifications

Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avant le revêtement, les vis et les boulons galvanisés à chaud avec filetage en surcote sont fabriqués avec une tolérance de filetage standard de 6g.
  • Après la galvanisation, ils ne s'adaptent donc PAS aux écrous standard ou aux trous taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6H. Les écrous appropriés sont taraudés avec une tolérance de filetage de classe 6AZ (surdimensionnée).surcote

Normes

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01420.360.200
EAN 8715494504720
UBB 500621741106
UNSPSC 31161620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.