Pomac Automation B.V.
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01226
01226.180.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M18X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
2.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
01226.180.080
EAN
8715494287906
UBB
500571904936
UNSPSC
31161620