text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M39X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M39
Longueur 160 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 90
b (min.): L200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
d-D M39
k 25
L (mm) 160
P 4
s 60

Normes

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.390.160
EAN 8715494616805
UBB 500633340103
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.