text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M33X120


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M33
Longueur 120 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 120
P 3.5
s 50

Normes

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 55000.330.120
EAN 8715492322173
UBB 951351780857
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.