text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M6X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normes

NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 53510.060.030
EAN 8715492317797
UBB 950351829979
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.