Pomac Automation B.V.
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
53510
53510.160.220
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M16X220
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
220 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
220
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
53510.160.220
EAN
8715494599788
UBB
500633308514
UNSPSC
31161620