text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M16X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 100 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 100
P 2
s 24

Normes

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 53510.160.100
EAN 8715492318251
UBB 950351834177
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.