text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M12X240


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 240 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 240
P 1.75
s 19

Normes

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 53510.120.240
EAN 8715494599535
UBB 500633306047
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.