text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M10X240


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 240 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 240
P 1.5
s 17

Normes

NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 53510.100.240
EAN 8715494599443
UBB 500633305130
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.