Pomac Automation B.V.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51000
51000.420.170
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M42X170
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M42
Longueur
170 mm
Classe
Min.50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
170
P
4.5
s
65
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
51000.420.170
EAN
8715494605458
UBB
500633115547
UNSPSC
31161620