text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M22X85


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Longueur 85 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 85
P 2.5
s 32

Normes

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 51000.220.085
EAN 8715494605045
UBB 500633112080
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.