text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M20X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 60 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Normes

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 51000.200.060
EAN 8715494510615
UBB 500621782100
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.