Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51000
51000.140.090
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M14X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
90 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
90
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51000.140.090
EAN
8715492251121
UBB
950351766841
UNSPSC
31161620