Pomac Automation B.V.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51000
51000.120.060
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M12X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
60 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
60
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
51000.120.060
EAN
8715492250872
UBB
950351765447
UNSPSC
31161620