text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M8X210


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 210 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 210
P 1.25
s 13

Normes

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51000.080.210
EAN 8715494134224
UBB 500571243517
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.