Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
51000
51000.060.040
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
51000.060.040
EAN
8715492250186
UBB
950351762055
UNSPSC
31161620