text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M14X110/S=22


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 110 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 110
P 2
s 22

Normes

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555

Numéros d'articles

Numéro d'article 01200.140.110
EAN 8715492026408
UBB 950351151127
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.