Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.640.240
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M64X240
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M64
Longueur
240 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
140
b (min.): L
200mm
153
d-D
M64
k
40
L (mm)
240
P
6
s
95
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.640.240
EAN
8715492012685
UBB
950351038787
UNSPSC
31161620