Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.480.200
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X200
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
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
M48
Longueur
200 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
200
P
5
s
75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.480.200
EAN
8715492012142
UBB
950351035304
UNSPSC
31161620