Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.390.150
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M39X150
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M39
Longueur
150 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
150
P
4
s
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.390.150
EAN
8715492011428
UBB
950351031006
UNSPSC
31161620