Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.300.220
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M30X220
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M30
Longueur
220 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.300.220
EAN
8715492010582
UBB
950351025578
UNSPSC
31161620