Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.240.140
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
140 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.240.140
EAN
8715492009876
UBB
950351020371
UNSPSC
31161620