Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.200.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
80
P
2.5
s
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.200.080
EAN
8715492009180
UBB
950351015751
UNSPSC
31161620