Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04108
04108.100.080
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 12.9 M10X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
80 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
80
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
04108.100.080
EAN
8715493849662
UBB
955351408674
UNSPSC
31161620