Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04100
04100.180.120
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M18X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
120 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
120
P
2.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
04100.180.120
EAN
8715492115225
UBB
953351759568
UNSPSC
31161620