Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04100
04100.160.170
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 10.9 M16X170
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
170 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
170
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Numéros d'articles
Numéro d'article
04100.160.170
EAN
8715492115089
UBB
953351006572
UNSPSC
31161620