text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X50/50

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normes

DIN ≈931
NEN ≈1555
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014

Numéros d'articles

Numéro d'article 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.