text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN ≈931 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X40/30

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 40 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 30
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Normes

DIN ≈931
ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1555
NF ≈E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 56090.120.040
EAN 8715492860255
UBB 952351070265
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.