text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel BSW BS ≈1083 Acier Brut Gr.R 1/2X3.1/4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Gr.R
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 80 mm
Classe Gr.R
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage British Standard Whitworth
Filets par pouce 12
Info
  • Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
  • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.

Dimensions

A 0.82
F 0.343
L (mm) 80
LT (min.) 1

Normes

BS ≈1083

Numéros d'articles

Numéro d'article 03400.127.080
EAN 8715492110350
UBB 950351301037
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.