text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.8 M5X20

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Normes

NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555

Numéros d'articles

Numéro d'article 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.