text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage ISO-Métrique DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M18X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Longueur 55 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
  • Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique DIN 933

Dimensions

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Normes

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Numéros d'articles

Numéro d'article 01410.180.055
EAN 8715492410535
UBB 950351202110
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.