DGOZ - 8797518758030
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01410
01410.120.025
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
Vis à tête hexagonale filetage ISO-Métrique DIN 933 Acier Galvanisé à chaud 8.8 M12X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
25 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Avant le revêtement, les boulons et vis galvanisés à chaud ISO métriques sont fabriqués avec une tolérance de filetage de classe 6az (sous-dimensionnement).
Après galvanisation, ils s'inséreront dans les écrous standard et les trous taraudés suivant la classe de tolérance 6H.ISO métrique DIN 933
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numéros d'articles
Numéro d'article
01410.120.025
EAN
8715492410214
UBB
950351200700
UNSPSC
31161620