text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetée jusqu'à proximité de la tête pour appareils de pression ISO 4017 Acier (AD-W7) Brut 5.6 M20X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 5.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier (AD-W7)
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 50 mm
Classe 5.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier (AD-W7)
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
  • Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
  • Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
  • Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression

Dimensions

d-D M20
k 12.5
L (mm) 50
P 2.5
s 30

Normes

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 08760.200.050
EAN 8715492564511
UBB 950351673781
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.