Nedtrain Oud
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
08760
08760.100.026
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
Vis à tête hexagonale filetée jusqu'à proximité de la tête pour appareils de pression ISO 4017 Acier (AD-W7) Brut 5.6 M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
25 mm
Classe
5.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
08760.100.026
EAN
8715492564320
UBB
955351096800
UNSPSC
31161620