text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale DIN 933 Lubrinox A4 70 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

k 3.5
P 0.8
s 8

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numéros d'articles

Numéro d'article 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.