Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
08405
08405.100.060
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
Vis à tête hexagonale avec écrou, filetage ISO-Métrique DIN 601/555 Acier Galvanisé à chaud 4.6 ISO métrique M10X60
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Classe
4.6
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
57
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.ISO métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
60
m
8
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
Numéros d'articles
Numéro d'article
08405.100.060
EAN
8717077288324
UBB
500648044179
UNSPSC
31161620
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande