BRAMMER
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
01256
01256.200.050
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensions
b (min.)
46
d-D
M20
dc (max.)
43
k (max.)
17.1
L (mm)
50
P
2.5
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
01256.200.050
EAN
8715492041197
UBB
952351810546
UNSPSC
31161620