Nedtrain Oud
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
01257
01257.120.090
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Electro zingué 8.8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
90 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Dimensions
b (min.)
30
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
P
1.75
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
01257.120.090
UBB
500686232926
UNSPSC
31161620