Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04132
04132.160.060
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
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M16X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
60 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :
L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.
Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.
Les rondelles ne sont pas nécessaires.
Dimensions
b (min.)
38
d-D
M16
dc (max.)
35
k (max.)
14.4
L (mm)
60
P
2
s
21
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
Numéros d'articles
Numéro d'article
04132.160.060
EAN
8715492120267
UBB
954351302243
UNSPSC
31161620