text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M12X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 70 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :
  • L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.
  • Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.
  • Les rondelles ne sont pas nécessaires.

Dimensions

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 70
P 1.75
s 16

Normes

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 04132.120.070
EAN 8715492120151
UBB 954351301583
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.