text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 Acier Brut 10.9 M12X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 45 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info Caractéristiques spécifiques des vis à tête hexagonale à embase :
  • L'embase permet de répartir les forces accumulées sous la tête de la vis sur une plus grande surface, ce qui se traduit par une pression superficielle plus faible.
  • Les trous de grande taille (surdimensionnés) et/ou les trous d'outillage peuvent être couverts par la bride.
  • Les rondelles ne sont pas nécessaires.

Dimensions

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 45
P 1.75
s 16

Normes

DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Numéros d'articles

Numéro d'article 04132.120.045
EAN 8715492120120
UBB 954351301336
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.