ES-301 A4 fasteners
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
Vis à tête hexagonale à embase
55018
55018.080.020
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
20 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55018.080.020
EAN
8715494554244
UBB
500634446453
UNSPSC
31161620