Vis à tête hexagonale à embase
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
55018
55018.100.065
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
65 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
65
P
1.5
s
15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
≈1665
Numéros d'articles
Numéro d'article
55018.100.065
EAN
8715494554961
UBB
500634448350
UNSPSC
31161620