text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M10X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 40 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 40
P 1.5
s 15

Normes

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 55018.100.040
EAN 8715494554787
UBB 500634447857
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.