Fasteners
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
Vis à tête hexagonale à embase
51018
51018.080.020
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
20 mm
Classe
70
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
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
≈1665
Numéros d'articles
Numéro d'article
51018.080.020
EAN
8715494551960
UBB
500635894313
UNSPSC
31161620