text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 16 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Normes

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 51018.080.016
EAN 8715494551946
UBB 500635894230
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.