Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
51018
51018.060.050
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
50 mm
Classe
70
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
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
50
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numéros d'articles
Numéro d'article
51018.060.050
EAN
8715494551922
UBB
500635894073
UNSPSC
31161620