CF333637 EGL
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
Boulons
Vis à tête hexagonale à embase
51018
51018.060.012
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
Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
12
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
51018.060.012
EAN
8715494551069
UBB
500635893240
UNSPSC
31161620