text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X65


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 65 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 65
P 1.5
s 15

Normes

DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Numéros d'articles

Numéro d'article 51018.100.065
EAN 8715494550932
UBB 500634388945
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.