text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 50
P 1.5
s 15

Normes

DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51018.100.050
EAN 8715494552158
UBB 500635895716
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.